DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター 湾フグ 175
目感度で微かなフグのアタリを表現する湾フグ専用ロッド
付属品
ロッドベルト
全長(m)
1.75
自重(g)
91
元径(mm)
10.9
継数(本)
3
仕舞(cm)
92
錘負荷(号)
6-10
先径(mm)
0.8(0.7)
カーボン含有率(%)
77
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※本シリーズは穂先部が着脱できる変則3ピース仕様となっています。持ち運びの時は穂先を外さず元竿と束ねてください。
※ごく小さなアタリを出すため繊細な穂先を採用しています。取り扱いには十分注意してください。万が一折れてしまった場合でも穂先のみの交換で済むように設計されています。
※穂先の着脱の際、ガイドを持って着脱をするとガイド破損につながります。ガイドを持たず、必ずソリッド本体を持って着脱を行ってください。取りにくい時はすべりにくいゴム等をあてて着脱してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512846
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800