曜日別特売

テンヤゲーム X

テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤゲーム X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

シャープな操作性と感度を追及したテンヤゲーム専用ロッド

付属品ロッドベルト全長(m)2.40継数(本)2仕舞(cm)124カーボン含有率(%)93内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合号数
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48513056M-240M-240PE:0.4-112010.41.1
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513065MH-240MH-240PE:0.6-112511.41.2
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513074H-240H-240PE:0.6-113512.91.2
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする