曜日別特売

インプレッサ

インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

キャスト時のブレやネジレを防ぐ「X45」搭載
しなやかなメガトップが食い込みをサポート
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
FUJI製軽量カーボン強化樹脂フレームIMガイドを採用し、軽快な操作性を実現

継数(本)5内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485134491-53・Y1-53・Y20.71161-30.7
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485134581.25-53・Y1.25-53・Y20.81161-40.7
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485134671.5-50・Y1.5-50・Y20.91101.5-40.7
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485134761.5-53・Y1.5-53・Y20.81161.5-40.7
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485134851.75-53・Y1.75-53・Y20.91161.5-50.8
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485134942-53・Y2-53・Y20.91162-60.8
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135103-53HR・Y3-53HR・Y25.11175-101.2
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135191.5-53M・Y1.5-53M・Y21.01031.5-41.2
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135282-53M・Y2-53M・Y21.11042-61.3
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135373-53遠投・Y3-53遠投・Y25.61205-101.3
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135464-53遠投・Y4-53遠投・Y26.712010-151.6
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485135555-53遠投・Y5-53遠投・Y26.912112-201.9
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする