曜日別特売

モンスターフォース AGS

モンスターフォース AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モンスターフォース AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モンスターフォース AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モンスターフォース AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

50cm以上のモンスター口太を底知れぬ曲がりバランスで獲る。
モンスター口太を相手にする場合、パワーだけでなく細糸を使いこなしながらのハリ外れやハリス切れを防ぐやり取りが必要になる。口太モデルはどこまでも曲げ込めるようなシームレスな曲がりで、やり取り時におけるテンションを一定に保ちながら、不要な違和感を与えないまま体力を奪い浮かす曲がりバランスを追究して開発。曲げるほどに湧き上がるパワーとテンション抜けを抑える懐深い弾力は、磯師とロッドが人竿一体となり、モンスター口太を仕留める。

付属品ニット竿袋元径(mm)24.9継数(本)5錘負荷(号)1-4先径(mm)0.75適合ハリス(号)ナイロン:1-3カーボン含有率(%)98内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514054口太50口太505.00220110
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514070口太53口太535.30225115
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする