DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
21 フリーギア MX
FREEGEARの基本性能を磨き上げた本格仕様
元径(mm)
14.4
内容量
1本
注意
※M:1.5号相当、MH:1.75号相当、HH:2.5号相当
※T:振出仕様です
※K:Kガイド仕様です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514298
420TM
420TM
4.20
135
4
113
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514307
460TMH
460TMH
4.60
157
4
123
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514316
360TKHH
360TKHH
3.61
173
3
129
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~