曜日別特売

銀狼王牙 AGS

銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀狼王牙 AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー

元径(mm)24.8継数(本)5内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485144470-53・R0号-53・R5.301751160.5~2
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851445606-53・R06号-53・R5.301801161~2
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485144651-53・R1号-53・R5.301851161~2
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485144741.2-53・R1.2号-53・R5.301871161~3
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851449006-50SMT・R06号-50SMT・R5.001821161~2
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485144991-50SMT・R1号-50SMT・R5.001861161~2
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851450808-50・R08号-50・R5.001741101~2
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする