DAIWA(ダイワ)
銀狼 唯牙 AGS
無段階的にスムーズに曲がる支点移動を実現し、黒鯛(チヌ)を怒らせず嫌がらないスピードで浮かせてフィニッシュへ持ち込む「銀狼唯牙AGS」。
付属品
ニット竿袋
継数(本)
5
仕舞(cm)
116
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514587
00-53・Q
00-53・Q
5.30
161
23.7
0.5-1.5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514596
0-53・Q
0-53・Q
5.30
166
23.7
0.5-2
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514605
04-53・Q
04-53・Q
5.30
168
23.8
0.5-2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514614
06-53・Q
06-53・Q
5.30
171
23.8
1-2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514630
1-53・Q
1-53・Q
5.30
180
23.8
1-2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514639
BIGONE 53・Q
BIGONE 53・Q
5.30
193
23.8
1-4
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514648
競技 08-50SMT・Q
競技 08-50SMT・Q
5.00
175
23.6
1-2
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514657
競技 1-50SMT・Q
競技 1-50SMT・Q
5.00
180
23.6
1-2
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800