曜日別特売

インプレッサ 遠投B

インプレッサ 遠投B - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ 遠投B - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インプレッサ 遠投B - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

投げやすさを重視した両軸リール専用のエントリーモデル!

元径(mm)26.8継数(本)5カーボン含有率(%)98内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準全長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485147543-57・Y3-57・Y1305-121.75.70
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485147704-53・Y4-53・Y12010-151.95.30
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485147794-57・Y4-57・Y13010-151.95.70
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする