DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
インターライン シーパラダイス
トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!
適合
道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4
適合号数
ウキ止め:2号以下
錘負荷(号)
1.5~15
先径(mm)
2.0/3.1
適合ハリス(号)
ナイロン:2~8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48514824
MH-300・R
MH-300・R
3.00
233
25.1
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514840
MH-350・R
MH-350・R
3.50
265
25
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514849
MH-400・R
MH-400・R
4.00
305
25.1
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800