曜日別特売

クラブブルーキャビン メタルチューン

クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クラブブルーキャビン メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。

元径(mm)15.2継数(本)4先径(mm)0.75カーボン含有率(%)96内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514858S-300・QS-300・Q3道糸ナイロン:1~615590
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514867S-350・QS-350・Q3.5道糸ナイロン:1~6170104
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514876MH-300・QMH-300・Q3道糸ナイロン:2~816590
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514885MH-350・QMH-350・Q3.5道糸ナイロン:2~8180104
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする