キャスティズム T

キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)キャスティズム T - DAIWA(ダイワ)

人より遠くに飛ばしたい! その思いをCASTIZMが可能にする。

元径(mm)22.0カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851505018-385・V18号-385・V3.852903141
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851505920-365・V20号-365・V3.652903134
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851506820-385・V20号-385・V3.853003141
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851507723-365・V23号-365・V3.653053134
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851508623-385・V23号-385・V3.853103141
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851509525-385・V25号-385・V3.853353142
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851510427-385・V27号-385・V3.853553142
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851512030-385・V30号-385・V3.853753142
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851512925-470・V25号-470・V4.703904132
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする