リバティクラブ ショートスイング

リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ショートスイング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ。

元径(mm)22.0リールシート位置(cm)48内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851533010-240・N10号-240・N2.40155471
8,088
8,897(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851533910-270・N10号-270・N2.70170478
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851534810-300・N10号-300・N3.00215571
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851535710-330・N10号-330・N3.30240578
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851536610-360・N10号-360・N3.60275673
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851537515-240・N15号-240・N2.40175471
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851538415-270・N15号-270・N2.70190478
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851540015-300・N15号-300・N3.00240571
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851540915-330・N15号-330・N3.30265578
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851541815-360・N15号-360・N3.60305673
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851542720-240・N20号-240・N2.40185471
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851543620-270・N20号-270・N2.70200478
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851544520-300・N20号-300・N3.00255571
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851545420-330・N20号-330・N3.30275578
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851547020-360・N20号-360・N3.60335673
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする