曜日別特売

ゴウイン ブル

ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ゴウイン ブル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト元径(mm)17.9継数(本)1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515655HH-175・VHH-175・V1.7541513850-250
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515664HH-190・VHH-190・V1.9042015350-250
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515689HHH-175・VHHH-175・V1.7542013880-300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515698HHH-190・VHHH-190・V1.9042515380-300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515680-HH-220・V2.2045018350-250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする