曜日別特売

18 紅牙 テンヤゲーム

18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]18 紅牙 テンヤゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

自重以上に持ち重り感にこだわり設計された軽量設計。柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にします。そのポテンシャルの高さと圧倒的なコストパフォーマンスでひとつテンヤの世界をより身近に。

付属品ロッドベルト全長(m)2.40継数(本)2仕舞(cm)125内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515707M-240・VM-240・Vスピニングモデル10710.41.2
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515716MH-240・VMH-240・Vスピニングモデル11711.41.2
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515725H-240・VH-240・Vスピニングモデル12811.91.2
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515734XH-240・VXH-240・Vスピニングモデル13811.91.4
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515750MH-240B・VMH-240B・Vベイトモデル11310.91.2
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515759H-240B・VH-240B・Vベイトモデル13510.91.2
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする