曜日別特売

ネライX

ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ネライX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

しなやかさと粘り強さを合わせ持ち、幅広いターゲットに対応する汎用性に優れた7:3調子。感度にもすぐれ、シャープな操作性を兼ね備える。強度とスムーズな曲がりを追求したグリップ部でジョイントする変則2ピース設計。コマセシャクリの釣りから、底を釣る根魚、疾走する青物まで、幅広いターゲットをあらゆるシーンで狙い撃つ。

付属品ロッドベルト継数(本)2内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48516100M-180M-1801.8013510.6125
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516109M-210M-2102.1015511.9151
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516118M-240M-2402.4016512.2181
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516127MH-180MH-1801.8014511.6125
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516136MH-210MH-2102.1016512.2151
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516145MH-240MH-2402.4018012.6181
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516154H-180H-1801.8015011.9125
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516170H-210H-2102.1018012.6151
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516179H-240H-2402.4019012.6181
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする