DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 カワハギ EX AGS
人気のMC調子が極鋭カワハギEXとして生まれ変わる!
付属品
竿袋
種別
MC
全長(m)
1.78
自重(g)
60
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
178
錘負荷(号)
5-35
先径(mm)
0.6
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48516224
MC
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
1
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません