曜日別特売

リーディング スリルゲーム

リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディング スリルゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

メガトップのソリッドパワースリムが生み出す強烈な粘りと強度

適合クランプSSS継数(本)2内容量1本
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851638964 M-195・Y64M-195・Y9.814620-801.4
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851639864 M-225・Y64M-225・Y9.817620-801.4
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851640764 MH-195・Y64MH-195・Y9.814630-1001.3
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851641673 M-195・Y73M-195・Y9.814620-801.0
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851642573 MH-195・Y73MH-195・Y9.814630-1001.0
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851643473 MH-225・Y73MH-225・Y9.817630-1001.0
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851645073 H-195・Y73H-195・Y10.814640-1201.1
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851645973 H-225・Y73H-225・Y10.817640-1201.1
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする