曜日別特売

リーオマスター 真鯛SX

リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーオマスター 真鯛SX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計

付属品ロッドベルト、竿袋元径(mm)13.3継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517028S-255・NS-255・N2.5516513120~100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517037S-270・NS-270・N2.7017013920~100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517046S-300・NS-300・N3.0018015420~100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517055S-330・NS-330・N3.3018516920~100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517064M-270・NM-270・N2.7017013940~100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517080M-300・NM-300・N3.0019015440~100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする