曜日別特売

テンヤタチウオ X

テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンヤタチウオ X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最適な調子を追求したテンヤタチウオ釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト適合クランプSS元径(mm)11.4継数(本)2錘負荷(号)40-100テンヤ負荷(号)30-60内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48517554180・R180・R1.8127951.2
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851780773-180・R73-180・R1.8120951.1
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851781691-180・R91-180・R1.8127951.1
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48517570200・R200・R21351051.2
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする