DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
シーフレックス 64
食い込みと粘りにすぐれた、しなやかなムーチングアクションの汎用船竿!
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518184
30-210・N
30-210・N
2.1
SSS
135
10.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518200
30-240・N
30-240・N
2.4
SS
150
11.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518209
30-270・N
30-270・N
2.7
SS
165
12.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518218
30-300・N
30-300・N
3
SS
185
13.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518227
50-210・N
50-210・N
2.1
SS
145
11.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518236
50-240・N
50-240・N
2.4
SS
155
11.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518245
50-270・N
50-270・N
2.7
SS
170
12.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518254
50-300・N
50-300・N
3
S
210
17.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518270
80-270・N
80-270・N
2.7
SS
195
13.4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518279
80-300・N
80-300・N
3
S
225
17.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~