DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 キス
操作性と感度を極めるキス竿の頂点を目指す
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)
8.6
継数(本)
2
錘負荷(号)
10~30
先径(mm)
0.6
カーボン含有率(%)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518507
MH-168
MH-168
1.68
59
106
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48518516
H-175
H-175
1.75
62
111
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800