DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター73
高感度と操作性を追及した7:3調子汎用船竿!
継数(本)
2
先径(mm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519067
30-180・Q
30-180・Q
1.8
SSS
125
10.9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519076
30-210・Q
30-210・Q
2.1
SS
135
11.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519085
30-235・Q
30-235・Q
2.35
SS
140
11.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519094
30-265・Q
30-265・Q
2.65
SS
155
11.9
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519110
50-180・Q
50-180・Q
1.80
SS
135
11.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519119
50-210・Q
50-210・Q
2.1
SS
140
11.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519128
50-235・Q
50-235・Q
2.35
SS
150
11.9
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519137
50-265・Q
50-265・Q
2.65
SS
165
12.9
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519146
80-210・Q
80-210・Q
2.1
SS
155
11.9
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519155
80-235・Q
80-235・Q
2.35
SS
170
12.9
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519164
80-265・Q
80-265・Q
2.65
SS
185
13.4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~