曜日別特売

リバティクラブ ライトパック

リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ ライトパック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさがうれしい振出ロッド。ボート釣り、ライトルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど用途はいろいろ。

仕舞(cm)45内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851921610-21010-2102.1813514.37
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851922510-24010-2402.4815016.38
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851923410-27010-2702.7618018.59
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851925020-18020-1801.8612612.36
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851925920-21020-2102.1714214.77
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851926820-24020-2402.4815416.88
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851928630-18030-1801.8413014.56
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851929530-21030-2102.17150177
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851930430-24030-2402.4517519.48
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851932030-27030-2702.7321021.59
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851920710-18010-1801.87120126
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851927720-27020-2702.80192199
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする