曜日別特売

ラテオ

ラテオ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラテオ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ラテオ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。

継数(本)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準全長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851953990ML・R90ML・R12.41421.62.74
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851953086ML・R86ML・R11.91341.62.59
取扱い終了
4851954893ML・R93ML・R12.91461.62.82
取扱い終了
4851955793M・R93M・R13.41462.22.82
取扱い終了
4851956696ML・R96ML・R13.41491.62.90
取扱い終了
4851957596M・R96M・R13.91492.22.90
取扱い終了
48519584100ML・R100ML・R13.91571.63.05
取扱い終了
48519600100M・R100M・R13.91572.03.05
取扱い終了
48519609100MH・R100MH・R15.21572.23.05
取扱い終了
48519618106M・R106M・R13.91642.03.20
取扱い終了
48519627110M・R110M・R15.21722.03.35
取扱い終了
48519636110MH・R110MH・R15.21722.23.35
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする