DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ラテオ モバイル
シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド
継数(本)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519697
90ML-4
90ML-4
2.74
132
12.9
73
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519724
110MH-4
110MH-4
3.35
193
15.2
89
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519688
86ML-4
86ML-4
2.59
125
12.4
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519706
96M-4
96M-4
2.90
149
15.2
78
取扱い終了
48519715
106M-4
106M-4
3.20
158
15.2
85
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800