曜日別特売

シーバスハンターX

シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。

継数(本)2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851974086ML・R86ML・R2.5912411.9134
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851974990L・R90L・R2.7412512.4141
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851975890ML・R90ML・R2.7412812.4141
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851976793ML・R93ML・R2.8213112.9145
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851977693M・R93M・R2.8214513.4145
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851978596ML・R96ML・R2.9013413.4149
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519810100M・R100M・R3.0516413.9157
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519819100MH・R100MH・R3.0517014.9157
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48519828106M・R106M・R3.2017013.9164
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851979496M・R96M・R2.9015013.9149
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする