曜日別特売

モアザン ブランジーノ EX AGS

モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モアザン ブランジーノ EX AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ブランジーノがシーバスロッドの大きなハードルを越えた。軽さがもたらす圧倒的な感度と操作性。
それは「ダイレクト感」と表現するのがふさわしい。
ルアーを高精度でキャスト・操作。
腕がひったくられるようなバイト。
さらに鮮明に、リアルに。
シーバスがこんなにも近く感じられるロッド。
それがmorethan BRANZINO EX AGSの第二幕。

継数(本)2内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851990787ML87ML2.6210.81351.7
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851991694ML94ML2.8511.31471.9
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851992597ML/M97ML/M2.9212.31501.5
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851993498M/MH98M/MH2.9513.31521.7
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485199501010ML/M1010ML/M3.314.31691.6
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851995987LML87LML2.6210.31351.5
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851996894LML94LML2.8510.81471.8
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851997793L/M-S93L/M-S2.8211.81451.0
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851998694MMH94MMH2.8512.31472.0
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする