曜日別特売

ドラッガー X

ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851999596M2.914.321492.3
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520004100M2.915.121572.3
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852002096MH2.914.321492.4
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520029100MH3.0515.121572.4
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520038100H3.0515.721572.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520047100M-33.0515.931072.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520065100H-33.0516.831072.5
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月10日
17289268-2.914.321492.3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520056100MH-33.0515.931072.4
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289277-3.0515.121572.3
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする