曜日別特売

ショアジギング X

ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852054696M96M2.9027514.4150
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
4852055596MH96MH2.9028015.9150
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520564100MH100MH3.0529015.9157
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852058096H96H2.9029217.9150
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする