HRF

HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HRF - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽さとパワーを高いレベルで兼ね備え、ロックフィッシュロッドのエントリーモデルとして強い支持を受けるHRFが、エアセンサーシートを搭載し、感度と操作性を高めてリニューアル。漁港から磯まで対応する隙のないラインナップで、全国のロックフィッシュを包囲する。

付属品竿袋継数(本)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852087879M・Q79M・Q2.3611011.4122
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852088783MH・Q83MH・Q2.5111813.0130
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852089686M・Q86M・Q2.5911511.7134
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852090590MH・Q90MH・Q2.7413313.5141
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852091476MHB・Q76MHB・Q2.2912011.7119
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852093083MB・Q83MB・Q2.5112211.7130
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852093986MHB・Q86MHB・Q2.5913412.9134
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする