曜日別特売

クロスビート SW

クロスビート SW - DAIWA(ダイワ)クロスビート SW - DAIWA(ダイワ)クロスビート SW - DAIWA(ダイワ)

バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド

付属品トップカバー、竿袋内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48520984746TULラインPE(#):-746TUL2.2411011.9
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521000766TMLラインPE(#):0.6~1.2766TML2.2911612.9
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
48521027967TMHラインPE(#):0.6~2.0967TMH2.9017517.3
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48520975666TULラインPE(#):-666TUL1.9810511.4
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521009836TMLラインPE(#):0.6~1.2836TML2.5115514.3
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521018907TMラインPE(#):0.6~1.5907TM2.7417316.3
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする