曜日別特売

デッキアクター

デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]デッキアクター - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

海を彷彿させるオーシャンブルーがまぶしいこのロッド、デッキアクター。その意味はDECK(甲板)・ACTOR(役者)。ボートのデッキの上で、使い手に応じて様々な釣り物用のロッドに変化するルアーゲームロッドの新シリーズだ。個性的でハイセンスな4本で構成されるシリーズで「ボートからルアーフィッシングをしてみたいけど、何を買ったらいいかわからない。だけど、釣果はきっちり出したいから、調子にはこだわりたい。」そんな方にぴったりの汎用性が高いマルチロッドで、すべてを使いこなせば20ft台の小型船舶から狙うボートゲームはほぼすべて網羅できる。ロッドの番手もバスやシーバス、エギング用のリールと親和性が高いから、試しに始めの1本というのにうってつけ。普段の釣りはおかっぱりだけどボートゲームも初めて見たい方、船を持っているけど釣りはしたことがない方、魚探に映ったターゲット次第でその日の釣り物を変えるベテランのボートゲーマー、最小限のタックルで釣りをして回る冒険釣り師、カヤックやサップからの釣りで汎用性の高い1本を探されている方など、幅広にニーズに対応。あらゆるアングラーの手の中で自在に役を演じる。さあ、もっと気軽に!ボートゲームへの第一歩をデッキアクターで踏み出そう。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852157866MB66MB1.981078.4104
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852158763MLS-S63MLS-S1.91859.4100
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852159673MHS73MHS2.2111010.9115
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48521569610LB-S610LB-S2.08988.9108
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする