曜日別特売

エメラルダス MX

エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
「-S」モデルは高感度メガトップ
全機種Kガイド(オールSICリング)

内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852213883ML・N83ML・N2.52エギ:1.8-3.59210.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852214786ML-S・N86ML-S・N2.59エギ:1.8-3.59310.9
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852215686ML・N86ML・N2.59エギ:1.8-3.59510.9
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
4852223584ML-5・N84ML-5・N2.54エギ:1.8-3.59711.4
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852224484M-5・N84M-5・N2.54エギ:2.5-4.010011.9
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852226069XUL-S・N69XUL-S・N2.06エギ:1.5-2.0668.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852226976UL-S・N76UL-S・N2.29エギ:1.8-2.57810.4
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522165711MLM-S・N711MLM-S・N2.41エギ:1.8-4.0869.9
取扱い終了
4852217483M・N83M・N2.52エギ:2.5-4.09511.4
取扱い終了
4852219086M-S・N86M-S・N2.59エギ:2.5-4.09510.9
取扱い終了
4852219986M・N86M・N2.59エギ:2.5-4.09511.4
取扱い終了
4852220889M・N89M・N2.67エギ:2.5-4.010111.9
取扱い終了
4852221775MMH-S・N75MMH-S・N2.26エギ:2.5-4.08510.4
取扱い終了
4852222686MH・N86MH・N2.59エギ:3.0-4.510512.4
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする