エメラルダス MX BT

エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MX BT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

エメラルダスボートエギングシリーズのベーシックモデルである「MX」シリーズ。ベーシックとは言いつつもブランクは上位機種にも採用しているHVFナノプラスに加え、X45によりネジレ剛性を向上。繊細なアタリを捉えるメガトップ、そしてグリップは独自の軽量エアセンサーシートの採用により、まるでワンランク上のロッドを使っているかのような錯覚に陥る位のコストパフォーマンスを実現。

継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4-0.8内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合サイズ
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522567511LS-S・Q511LS-S・Q1.8エギ:15-50g738.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48522576511MLS-S・Q511MLS-S・Q1.8エギ:18-70g768.9
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852258565LS-S・Q65LS-S・Q1.96エギ:15-50g789.9
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852259465MLS-S・Q65MLS-S・Q1.96エギ:18-70g8010.4
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852261070MLS-S・Q70MLS-S・Q2.13エギ:18-70g8310.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする