曜日別特売

ソルティガ R

ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ R - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

使用クラスラインは同じでありながら、3タイプの異なる弾性を使い分けることで、ジャークパターン、ジグ形状、船の流し方に応じて、戦略的にレスポンス(Response=R)を使い分けることを可能にした新シリーズ。細身軽量のブランクは、HVFナノプラスを採用し、さらにX45をティップから最外層にも巻くことで安心して扱える粘り強さを持ち、近海の青物狙いで活躍するモデルとなっている。

継数(本)1内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48523005J60S-3 HIJ60S-3 HI1.831459.4183
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523014J62S-3 LOJ62S-3 LO1.8815511.9188
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523030J64S-3 MDJ64S-3 MD1.9315012.4193
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523039J60S-2 HIJ60S-2 HI1.831408.4183
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523048J62S-2 LOJ62S-2 LO1.881359.9188
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523057J62B-2 TGJ62B-2 TG1.881607.4188
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523066J62B-3 LOJ62B-3 LO1.8816011.9188
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523075J62S-4 LOJ62S-4 LO1.8816112.4188
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523084J56S-4 HIJ56S-4 HI1.681478.9168
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523100J66S-4 HIJ66S-4 HI1.981609.9198
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523109J63B-2.5 LOJ63B-2.5 LO1.911459.9191
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523118J60B-4 MDJ60B-4 MD1.831589.9183
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523127J63B-2 LOJ63B-2 LO1.911459.4191
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523136J63B-3 LOJ63B-3 LO1.9114710.4191
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523145J63S-2.5 LOJ63S-2.5 LO1.9114010.4191
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする