ソルティガ SJ AGS

ソルティガ SJ AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高弾性でありながら、高強度を実現させたフルソリッドブランクのTGシリーズ。
短めのブランクに軽量かつ高剛性の『AGS』を装着することで、操作性と感度を大幅に向上させており、スロー&フォールの動きに反応しない魚に対し、フォールを入れず上げのハイピッチジャークで食わせるための運動性能を高めたモデル。ヒットさせてからもフルソリッドならではの高強度で、安心してブチ曲げファイトを堪能できる。

継数(本)1仕舞(cm)165標準全長(m)1.65カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852371455B-2 TG55B-2 TG6.31.9114120-200
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852373055B-3 TG55B-3 TG6.82.2120150-260
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852373955B-4 TG55B-4 TG7.32.2127200-330
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする