DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ヴァデル LJ
ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!
継数(本)
2
標準全長(m)
1.91
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
方式
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48524010
63HB
63HB
継方式:バッドジョイント
9.9
144
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524019
63XHB
63XHB
継方式:バッドジョイント
10.4
144
2.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524028
63XXHB
63XXHB
継方式:バッドジョイント
10.9
144
2.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524037
63HS
63HS
継方式:バッドジョイント
9.9
143
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524046
63XHS
63XHS
継方式:バッドジョイント
10.4
143
2.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524055
63XXHS
63XXHS
継方式:バッドジョイント
10.9
143
2.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524064
63HB-2
63HB-2
継方式:センターカット
8.4
100
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524089
63XXHB-2
63XXHB-2
継方式:センターカット
9.4
100
2.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524080
63XHB-2
63XHB-2
継方式:センターカット
8.9
100
2.2
取扱い終了
48524098
63XHS-2
63XHS-2
継方式:センターカット
8.9
100
2.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~