曜日別特売

鏡牙X

鏡牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]鏡牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]鏡牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]鏡牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タチウオジギングエントリーモデルの決定版!

継数(本)2仕舞(cm)100標準全長(m)1.91内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852415063B-1.563B-1.58.41.310260-160
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月4日
4852415963B-263B-28.91.410560-180
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852416863B-363B-39.41.610580-200
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする