曜日別特売

紅牙AIR

紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。

付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト継数(本)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48524405TYPE-N 69MHB・NTYPE-N 69MHB・N2.06959.9163
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524439TYPE-N 610MB ・NTYPE-N 610MB ・N2.081007.9165
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524475TYPE-D 70HB ・NTYPE-D 70HB ・N2.131308.9169
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524484TYPE-C 74MHS・NTYPE-C 74MHS・N2.24959.8116
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524500TYPE-C 610MS ・NTYPE-C 610MS ・N2.081058.4166
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524509TYPE-N 510MB ・NTYPE-N 510MB ・N1.78927.9135
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524518TYPE-D 68MHB ・NTYPE-D 68MHB ・N2.031227.9159
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524414TYPE-N 69HB・NTYPE-N 69HB・N2.06959.9163
取扱い終了
48524430TYPE-N 69XHB・NTYPE-N 69XHB・N2.061009.9163
取扱い終了
48524448TYPE-N 610MHB ・NTYPE-N 610MHB ・N2.081058.4165
取扱い終了
48524457TYPE-K 65HB・NTYPE-K 65HB・N1.96959.9153
取扱い終了
48524466TYPE-K 65XHB・NTYPE-K 65XHB・N1.961009.9153
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする