曜日別特売

紅牙X

紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙X - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。
ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。
ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。
携行性に優れたセンターカット2ピース。
リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。
定番のベイトモデル4アイテム(M~XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。

全長(m)2.06継数(本)2仕舞(cm)108内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852452769MB-S69MB-S1008.90.8ジグ:30~120
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852453669MHB-S69MHB-S1048.90.8ジグ:40~150
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852454569HB-S69HB-S1099.90.8ジグ:45~200
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852455469XHB-S69XHB-S1139.90.8ジグ:60~300
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852457069MHS-S69MHS-S1109.91.0ジグ:20~65
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする