曜日別特売

紅牙MX

紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]紅牙MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

紅牙ならではの実釣性能を誇るタイラバロッドの中核を担うベーシックモデル。
唯一無二の感度を誇るメタルトップ搭載(MTモデル)。
大物とも真っ向勝負可能。ねじれ防止の最適構造X45。
ダイワタイラバロッドの代名詞 メガトップ採用のスリルゲームブランク(TGモデル)。
EXやAIRで好評のタイラバ専用リールシート エアセンサーシートショートトリガー。
パワーとしなやかさの融合 HVFナノプラス。
まるでワンピース V-JOINT。
コンセプト毎にN(乗せ)、K(掛け)、D(電動)、C(キャスティング)、TJ(タイジグ)をラインナップ。
紅牙ピンクを基調としながらもゴールド&ガンメタとカーボンパーツで高級感のあるデザイン。

継数(本)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48524579TYPE-N 610MHB・WTYPE-N 610MHB・W2.08928.9130
27,790
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524588TYPE-N 69HB・WTYPE-N 69HB・W2.06929.9127
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524597TYPE-N 68XHB・WTYPE-N 68XHB・W2.03939.9123
28,210
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524606TYPE-N 610MB ・WTYPE-N 610MB ・W2.081038.2135
28,630
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524615TYPE-N 69MHB ・WTYPE-N 69MHB ・W2.061078.6132
28,840
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524624TYPE-K 65HB・WTYPE-K 65HB・W1.96929.9119
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524640TYPE-K 64XHB・WTYPE-K 64XHB・W1.93969.9117
28,210
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524649TYPE-D 610HB ・WTYPE-D 610HB ・W2.081289.4127
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524658TYPE-C 62MHS-S・WTYPE-C 62MHS-S・W1.88919.498
27,790
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524667TYPE-C 65MS ・WTYPE-C 65MS ・W1.961058.4130
28,630
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524676TYPE-N 611MLB ・WTYPE-N 611MLB ・W2.111007.9138
28,420
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524685TYPE-TJ 610HS・WTYPE-TJ 610HS・W2.08999.9108
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする