曜日別特売

アウトレイジ LJ

アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ LJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

青物とのパワーファイトを実現 X45
大人気ブチ曲げファイト メガトップ芯材スリルゲーム(TG、穂先ソリッドモデルのみ)
軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(スピニングモデルのみ)
軽量性とパワーの融合 HVFナノプラス
理想的な調子を実現するバットジョイント構造

継数(本)2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852469463XHB-S63XHB-S1.911389.9145
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852471063XXHB63XXHB1.911349.9145
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852471962HB TG62HB TG1.881338.1142
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852472862XHB TG62XHB TG1.881358.9142
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852473762XXHB TG62XXHB TG1.881388.9142
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852474663XHS-S63XHS-S1.911279.9142
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852475562XXHS TG62XXHS TG1.881358.9139
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする