ソルティガ SJ

ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

まだ見ぬ海中をイメージすることのできる比類なき感度、ジグを操ることができる操作性、大型魚とも真っ向勝負可能な強度、多様なジャークをサポートする快適性。これらスロージギングに求められる性能をダイワテクノロジーによって具現化した最高峰スロージギングロッド SALTIGA SJ。ブランクには高反発 SVF NANOPLUSを採用、ロッド外装にX45フルシールドの鎧を纏い高い操作性と強度を実現している。ガイドには軽量・高感度を誇る『AGS(Rフレーム)』を、リールシートには疲労を軽減してくれる新型ZERO-SEATを採用。ナットやグリップ形状を含め、ロッドパーツにおいても現代スロージギングに最適な仕様を実現している。

全長(m)1.85継数(本)1仕舞(cm)185カーボン含有率(%)99内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852481661B-0・W61B-0・W7.51.5103ジグ:100-180
48,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852482561B-1・W61B-1・W7.51.6103ジグ:120-210
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852483461B-2・W61B-2・W8.01.6106ジグ:150-250
49,600
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852485061B-3・W61B-3・W8.51.7110ジグ:180-330
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852485961B-4・W61B-4・W9.01.9112ジグ:200-350
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852486861B-5・W61B-5・W9.52.2120ジグ:230-500
50,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする