曜日別特売

ソルティスト

ソルティスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。
PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。
キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。
74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。

継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852487774LB74LB2.2411.41161.4
20,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852488684MB84MB2.5412.81312.3
22,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852489592HB92HB2.7915.91442.6
24,150
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852490489XHB89XHB2.6716.81382.8
25,550
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする