DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
スワッガー
バスフィッシングの実釣性能を追求し、アングラーの技量でリカバー出来ない部分をロッドが仕事をする「釣れるロッド」デザインとSWAGなデザインを融合し、アングラーを高揚させるロッド、それがSWAGGER。
仕様
グリップジョイント
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
テーパー
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48524965
C65MH-FR
C65MH-FR
1.96
XF
14.8
168
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524974
C66ML-LM
C66ML-LM
1.98
F
12.8
172
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524990
C610M
C610M
2.08
RF
14.8
180
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48524999
C610MH
C610MH
2.08
F
14.8
180
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525008
C72H
C72H
2.18
F
16.4
188
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。