曜日別特売

リベリオン

リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リベリオン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

腕の延長として、蝶のように舞える軽快な操作性。狙ったスポットへ、蜂のように刺すシャープな振り抜き感。ターゲットに己の姿を見せないロングディスタンス性能の一方で、近距離戦でも比類なきパワーを発揮する。カーボンブランクの全身を締め上げ、ネジレを防ぎアキュラシー性能とパワーを高めるブレーディングX。従来よりさらなる精度を高めたバイアス構造・X45との相乗効果が威力を発揮。最上位機種に匹敵するDAIWAテクノロジーが盛り込まれた鋭いブランクは、使う者の意思に共鳴する。すべてのモデルは得意とするメソッドを唱えど、複数の釣法を視野にデベロップ。レギュラーファストテーパーかつ、低負荷時と高負荷時のコントラストが際立つマルチテーパーに勝機を見出す。1本で可変するテーパーは、使うルアーを選ばない。特化モデルにはない突き抜けたユーティリティ性に気づける。
7フィート未満は1ピース。それ以上はハンドルデタッチャブルのグリップジョイント。
センターカット並継ぎの2ピースと同様、ポータブル性を発揮。リールシートにはエアセンサーシートを搭載。ベイトにはブランクタッチトリガー、スピニングにはスリムフィットをそれぞれ採用。アングラーとの直接の接点にも無論、一切の妥協はない。

付属品竿袋内容量1本
注意
※701MLRB、701HXB-ST、701MFB-G、731MHFB、731MHFB-G、731HFB、7111HFB-SBはグリップジョイント仕様です。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
タイプ
全長(m)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48525690641LXB-STラインPE(#):-641LXB-ST1ピース ベイトキャスティングモデル1.9395
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525699631MLFBラインPE(#):-631MLFB1ピース ベイトキャスティングモデル1.9195
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525708631MRBラインPE(#):-631MRB1ピース ベイトキャスティングモデル1.9199
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525717631MHRBラインPE(#):-631MHRB1ピース ベイトキャスティングモデル1.91105
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525726661MLRBラインPE(#):-661MLRB1ピース ベイトキャスティングモデル1.98101
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525744661MHFBラインPE(#):-661MHFB1ピース ベイトキャスティングモデル1.98110
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525760651XHSB-SBラインPE(#):MAX6651XHSB-SB1ピース ベイトキャスティングモデル1.96116
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485257697111HFB-SBラインPE(#):MAX57111HFB-SB1ピース ベイトキャスティングモデル2.41145
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485257786101MRBラインPE(#):-6101MRB1ピース ベイトキャスティングモデル2.08112
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485257876101MHRBラインPE(#):-6101MHRB1ピース ベイトキャスティングモデル2.08113
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485257966101HSBラインPE(#):MAX56101HSB1ピース ベイトキャスティングモデル2.08113
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525805691HFB-SBラインPE(#):MAX5691HFB-SB1ピース ベイトキャスティングモデル2.06115
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525830731MHFBラインPE(#):-731MHFB1ピース ベイトキャスティングモデル2.21120
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525839731HFBラインPE(#):MAX5731HFB1ピース ベイトキャスティングモデル2.21126
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525848641ULFSラインPE(#):0.15~0.8641ULFS1ピース スピニングモデル1.9381
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525857641UL/LXSラインPE(#):-641UL/LXS1ピース スピニングモデル1.9387
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525866641L/MLXS-STラインPE(#):-641L/MLXS-ST1ピース スピニングモデル1.9393
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525875661ML/LFSラインPE(#):-661ML/LFS1ピース スピニングモデル1.9889
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525884681ULXS-STラインPE(#):-681ULXS-ST1ピース スピニングモデル2.0390
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525900681LFSラインPE(#):-681LFS1ピース スピニングモデル2.0389
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525909681ML+FSラインPE(#):-681ML+FS1ピース スピニングモデル2.0394
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525918741ML+FSラインPE(#):-741ML+FS1ピース スピニングモデル2.24107
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525927701HRSラインPE(#):1.0~2.5701HRS1ピース スピニングモデル2.13118
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485259366101MLFSラインPE(#):0.4~1.26101MLFS1ピース スピニングモデル2.0889
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525945741MRSラインPE(#):0.6~1.5741MRS1ピース スピニングモデル2.24102
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525954671ML/MHFSラインPE(#):0.4~2.0671ML/MHFS1ピース スピニングモデル2.0195
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
48525970641MLFB-GラインPE(#):-641MLFB-G1ピース ベイトキャスティングモデル1.93109
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525979661MRB-GラインPE(#):-661MRB-G1ピース ベイトキャスティングモデル1.98123
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525988661MHFB-GラインPE(#):-661MHFB-G1ピース ベイトキャスティングモデル1.98125
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526006731MHFB-GラインPE(#):-731MHFB-G1ピース ベイトキャスティングモデル2.21132
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526015652LFBラインPE(#):-652LFBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル1.9695
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526040662MFBラインPE(#):-662MFBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル1.98104
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526049662MHRBラインPE(#):-662MHRBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル1.98107
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485260586102MRBラインPE(#):-6102MRBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル2.08109
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526076722MHFBラインPE(#):-722MHFBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル2.18121
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526085722HFBラインPE(#):MAX5722HFBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル2.18126
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526094642ULXS-STラインPE(#):-642ULXS-STセンターカット2ピース スピニングモデル1.9385
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526119642MLFSラインPE(#):-642MLFSセンターカット2ピース スピニングモデル1.9390
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526128662ML/LFSラインPE(#):-662ML/LFSセンターカット2ピース スピニングモデル1.9889
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526155671MHXB-STラインPE(#):-671MHXB-ST1ピース ベイトキャスティングモデル2.01102
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526164701HXB-STラインPE(#):-701HXB-ST1ピース ベイトキャスティングモデル2.13117
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526180671L+FBラインPE(#):-671L+FB1ピース ベイトキャスティングモデル2.0197
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526189652XHSB-SBラインPE(#):MAX6652XHSB-SBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル1.96120
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526198692HFB-SBラインPE(#):MAX5692HFB-SBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル2.06115
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525735661M/MLFBラインPE(#):-661M/MLFB1ピース ベイトキャスティングモデル1.98100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525814701MLRBラインPE(#):-701MLRB1ピース ベイトキャスティングモデル2.13106
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48525997701MFB-GラインPE(#):-701MFB-G1ピース ベイトキャスティングモデル2.13115
オープン
取扱い終了
48526024662MLRBラインPE(#):-662MLRBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル1.9899
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
485260676102MHRBラインPE(#):-6102MHRBセンターカット2ピース ベイトキャスティングモデル2.08115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
48526110642L/MLXS-STラインPE(#):-642L/MLXS-STセンターカット2ピース スピニングモデル1.9389
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする