曜日別特売

ファントム リベラリスト

ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ファントム リベラリスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日本のルアーフィッシング黎明期に、世のルアーロッドの代名詞となっていたダイワのルアーロッドシリーズ「PHANTOM」。
この「PHANTOM」の名がLIBERALISTの思想を持ち現代に蘇る。
バスロッドの持つ汎用性の高さ、この汎用性を突き詰め進化させたロッド「PHANTOM LIBERALIST」。
汎用性を持ちながらも、あらゆるゲームフィッシュに対し、快適な使用感をアングラーにもたらす。
ターゲットは問わない、真のルアーロッドが誕生した。

継数(本)3内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48526259763M+RSB2.2913.0961.7PE:MAX2.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526268803M+RSB2.4413.41031.7PE:MAX2.5
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526277703MH+RSB2.1313.4872.0PE:MAX3.0
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526286763MLRSS2.2911.7971.5PE:MAX1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526295863ML+RSS2.5913.41101.5PE:MAX2.0
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48526304703MLRSS2.1311.7921.5PE:MAX1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289128-2.8214.91182MAX3.0
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする