プレッソ AIR AGS

プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソ AIR AGS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

~エリアタックルのアンダー200gの世界~
目指したのは、唯一無二の使用感。
使用感を突き詰めた結果、ロッド単体でアンダー50gを達成。(除61LB)
単に軽いロッドを作ることは可能だが、使用感や強度を犠牲にせずに軽くすることは難しい。
しかし、ダイワのロッド製作のノウハウは、こんな困難なミッションを容易く乗り越えた。
キャスト、ルアー操作、掛け性能、ランディング性能・・・
基本性能全てを何一つ犠牲にすることはない。
PRESSOリール、EXISTなどの軽量リールと組み合わせることで、タックル総重量でアンダー200g。
一度手に取ったら戻ることの出来ない、新たなエリアトラウトの世界の扉が今開かれる。

継数(本)2カーボン含有率(%)99内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527135510XUL1.785.9921.21.5-3
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527144510UL1.786.4921.31.5-3
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852716061L1.856.9951.21.5-5
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852716961ML1.856.4951.42-5
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852717861LB1.856.4951.22-5
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852718755L-S1.655.6850.71.5-4
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852719661ML-S1.856.4950.82-4
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1728892755M-MT1.656.9850.62~6
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17288936510UL-E1.786.4921.11~3
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする