曜日別特売

シルバークリーク グラス プログレッシブ

シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク グラス プログレッシブ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用

継数(本)2適合ライン(lb)ナイロン:2~6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852730948UL-G48UL-G1.428.4741.4
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852731853L-G53L-G1.69.9831.6
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852732746ULB-G46ULB-G1.377.4711.6
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852733651LB-G51LB-G1.558.4801.9
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852734548L-G48L-G1.428.4741.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852735446LB-G46LB-G1.377.9711.7
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする