ワイズストリーム

ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ワイズストリーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

目指したのは携帯性の中に宿る快適な使用感。
テレスコピック、マルチピースアイテムは携帯性に優れ、公共機関を使用する場合はもちろんポイントまでの移動が遠い場合など、重宝するシチュエーションは多い。しかし、曲がりが不自然、張りが強い、重いなど、デメリットが出やすい。
22WISE STREAMはこれらのネガティブ要素を徹底排除。
1pcロッドと見間違えるベントカーブを描き、ロッドアクションも一から見直しを図り、軽量ルアーも快適に使用できる調子に一新。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径を採用。
そして、ラインナップ全てが3ピースもしくはテレスコピックモデルとして展開。
誰もがどこにでも携行したくなるロッドに仕上がった。

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852744946TUL・Q1.377.94411.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852745848UL-3・Q1.426.43521.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852746750TUL・Q1.528.44451.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852747653L-3・Q1.67.43581.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852748556TL・Q1.689.95411.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852749450TULB・Q1.527.94451.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852751046ULB-3・Q1.375.93501.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852751953LB-3・Q1.66.93581.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852752856L-3・Q1.688.43611.4
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852753742ULB-3・Q1.275.93471.4
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289101-1.35.83481.2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17289110-1.528.64461.3
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする